日本緑十字社
中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識
(1件のレビュー)
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
仕様
消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m
2
)
寸法(mm)
120×360
質量(g)
30
内容量
1枚
注意
※中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27097254
TSN801
非常口(右方向)
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
27097263
TSN802
非常口(左方向)
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
27097272
TSN803
非常口(両方向)
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
27097288
TSN804
非常口(矢印なし)
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください