日本緑十字社
中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
仕様
消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m
2
)
寸法(mm)
100×300
文字内容
避難誘導
質量(g)
21
内容量
1枚
注意
※中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27097297
TSN901
791-3885
68011
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
27097306
TSN902
791-3893
68012
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
27097315
TSN903
791-3907
68013
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください