(3件のレビュー)

電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。

取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)文字内容避難誘導内容量1枚
注意
※中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27097358TSN805791-3940120角1068031
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27097367TSN860791-3958150角1668032
2,300
2,290
2,519(税込)
当日出荷
27097376TSN815791-3966200角2868033
2,500
2,390
2,629(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27097358
2020-03-27
用途: フロアレイアウト変更に伴う避難誘導表示追加のため
製造業

希望していたサイズに最適でした。使い勝手も良く満足です。欲を言えば、もう数ミリ厚みがあるとしっかりする気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 27097358
2017-04-25
用途: 補助的にに非常指示版として
サービス業

とても使い勝手がよく、サイズもちょうどいいです。
補助的に数カ所増やしたい

対象商品 : 27097376
2017-08-25
用途: 店舗入り口に追加
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトサイズで見やすい位置にアクリル板に張り付けて
チェーンでぶら下げました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする