日本緑十字社
廃棄物標識
(1件のレビュー)
文字内容
特別管理産業廃棄物
PCB廃棄物保管場所
関係者以外立入禁止
取付方式
穴4
材質
スチール・メラミン焼付
仕様
6mmΦ穴×4・山型
トラスコ品番
814-8765
寸法(mm)
600角×0.6
質量(kg)
1.7
日本緑十字社品番
76001
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27097437
PCB-1
¥
7,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください