日本緑十字社
廃棄物標識
文字内容
プラスチック類
材質
PET
仕様
ラミネート加工3mmΦ穴×4
トラスコ品番
814-8775
寸法(mm)
200角×1
質量(g)
62
日本緑十字社品番
78112
内容量
1枚
注意
※別注製作できます。お気軽にお問い合わせください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27097446
分別-112
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください