日本緑十字社
ポルトガル語ステッカー標識
外国語ステッカーシリーズのポルトガル語タイプです。
他の外国語は、別注にて製作させていただきます。お気軽にお問合せください。
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
寸法(mm)
(外国語ステッカー)120×200
質量(g)
34
内容量
1組(5枚)
注意
※本体は別売
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27097622
GK-1P(ポルトガル語)
Utilizar Calcado de Sequranca 安全靴着用
¥3,500
取扱い終了
27097638
GK-2P(ポルトガル語)
Utilizar Capacetes ヘルメット着用
¥3,500
取扱い終了
27097647
GK-3P(ポルトガル語)
Utilizar Oculos de Seguranca 保護メガネ着用
¥3,500
取扱い終了
27097656
GK-5P(ポルトガル語)
Utilizar um Ames Seguranca 安全帯着用
¥3,500
取扱い終了
27097665
GK-8P(ポルトガル語)
Extintor 消火器
¥3,500
取扱い終了
27097674
GK-9P(ポルトガル語)
Zona Interdita 立入禁止
¥3,500
取扱い終了
27097683
GK-10P(ポルトガル語)
O Uso de Mascara e Obrigatono マスク着用
¥3,500
取扱い終了
27097692
GK-11P(ポルトガル語)
Alta Tensao 高電圧
¥3,500
取扱い終了
27097708
GK-13P(ポルトガル語)
INFLAMAVEL・Evitar Centelhas ou Chamas 火気厳禁
¥3,500
取扱い終了
27097717
GK-14P(ポルトガル語)
Seguranca Primeiro 安全第一
¥3,500
取扱い終了
27097726
GK-15P(ポルトガル語)
Manter Limpo e Arrumado 整理整頓
¥3,500
取扱い終了
27097735
GK-17P(ポルトガル語)
Zona de Fumadores 喫煙場所
¥3,500
取扱い終了
27097744
GK-18P(ポルトガル語)
Cuidado com a Cabeca! 頭上注意
¥3,500
取扱い終了
27097753
GK-19P(ポルトガル語)
Cuidado Onde Pisa 足元注意
¥3,500
取扱い終了
27097762
GK-20P(ポルトガル語)
PERIGO 危険!
¥3,500
取扱い終了
27097778
GK-21P(ポルトガル語)
ATENCAO 注意!
¥3,500
取扱い終了
27097787
GK-22P(ポルトガル語)
Nao Utilizer Luvas 手袋禁止
¥3,500
取扱い終了
27097796
GK-23P(ポルトガル語)
Manter as Maos Afastadas! 手をふれるな
¥3,500
取扱い終了
27097805
GK-24P(ポルトガル語)
Proibido Enter 通行禁止
¥3,500
取扱い終了
27097814
GK-25P(ポルトガル語)
Tirar Calcado de Exterior 土足厳禁
¥3,500
取扱い終了
27097823
GK-26P(ポルトガル語)
Manter Portas Fechadas 解放厳禁
¥3,500
取扱い終了
27097832
GK-28P(ポルトガル語)
Operacao Automatica em Curso 自動運転中
¥3,500
取扱い終了
27097848
GK-29P(ポルトガル語)
Apontar e Chamar para Confirmar 指差呼称
¥3,500
取扱い終了
27097857
GK-32P(ポルトガル語)
Lavar Sempre as Maos 手洗励行
¥3,500
取扱い終了
27097866
GK-33P(ポルトガル語)
Evitar Cortar-se 切断注意
¥3,500
取扱い終了
27097875
GK-34P(ポルトガル語)
Manter-se Afastado de Pecas Giratorias 回転注意
¥3,500
取扱い終了
27097884
GK-35P(ポルトガル語)
Evitar Entalar-se ou Ficar Preso はさまれ注意
¥3,500
取扱い終了
27097893
GK-36P(ポルトガル語)
QUENTE:Nao Tocar para Evitar Queimaduras 火傷注意
¥3,500
取扱い終了
27097902
GK-37P(ポルトガル語)
Cuidado com os Dedos! 指づめ注意
¥3,500
取扱い終了
27097918
GK-38P(ポルトガル語)
RERIGO:Temperaturas Altas 高温危険
¥3,500
取扱い終了
27097927
GK-39P(ポルトガル語)
ATENCAO:Nao Ficar Preso nas Maquinas 巻き込まれ注意
¥3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください