ビバスーパーラインテープ

ビバスーパーラインテープ - 日本緑十字社ビバスーパーラインテープ - 日本緑十字社ビバスーパーラインテープ - 日本緑十字社ビバスーパーラインテープ - 日本緑十字社ビバスーパーラインテープ - 日本緑十字社ビバスーパーラインテープ - 日本緑十字社ビバスーパーラインテープ - 日本緑十字社ビバスーパーラインテープ - 日本緑十字社

キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。抗菌・防カビ加工で清潔・安心。不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。

仕様不燃材認定商品・プラスチック芯主な用途表示・安全用裏面離けい紙内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27098058BSLT502-W5020PET
9,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
27098067BSLT502-G5020PET
9,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
27098076BSLT502-Y5020PET
9,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
27098085BSLT502-R5020PET
9,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
27098094BSLT502-YRオレンジ5020PET
9,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
27098103BSLT502-BL5020PET
9,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
27098112BSLT502-TR黄×黒5020PET
9,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
27098128BSLT1002-W10020PET
18,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
27098137BSLT1002-Y10020PET
18,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
27098146BSLT1002-TR黄×黒10020PET
18,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする