曜日別特売

構内用標識

構内用標識 - 日本緑十字社構内用標識 - 日本緑十字社構内用標識 - 日本緑十字社
材質スチール仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型寸法(mm)400×680×0.8質量(kg)1.7内容量1枚
注意
※カット販売はいたしません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27098304K-46関係者以外の工場内への 立ち入りはお断りします 工場長
7,300
6,498
7,148(税込)
当日出荷
返品不可
27098313K-47許可なく立入を禁ず ご用の方は事務所 守衛所まで
7,300
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする