曜日別特売

工事管理用垂れ幕

工事管理用垂れ幕 - 日本緑十字社工事管理用垂れ幕 - 日本緑十字社工事管理用垂れ幕 - 日本緑十字社工事管理用垂れ幕 - 日本緑十字社工事管理用垂れ幕 - 日本緑十字社工事管理用垂れ幕 - 日本緑十字社工事管理用垂れ幕 - 日本緑十字社工事管理用垂れ幕 - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。
軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。
前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。
裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。
タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。

取付方式吊り下げ材質(本体)ターポリン、(ポケット)PVCセット内容タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ・ヒモ付内容量1本
注意
※封印させるために表示物は小さめにカットして差し込んでください。完全に封印されるので差し変えはできません。
写真の水色は透明フィルムの離けい紙です。マグネットシートは白地です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27098514KKM-1YRオレンジ791-3974約810×760740130011
9,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
27098523KKM-1YG若草791-3982約810×760740130012
9,900
7,898
8,688(税込)
当日出荷
27098532KKM-1SB水色791-3991約810×760740130013
9,900
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27098548KKM-2YRオレンジ791-40081075×760860130021
11,900
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27098557KKM-2YG若草791-40161075×760860130022
11,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
27098566KKM-2SB水色791-40241075×760860130023
11,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
27098575KKM-3YRオレンジ791-40321075×870950130031
12,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
27098584KKM-3YG若草791-40411075×870950130032
12,400
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
27098593KKM-3SB水色791-40591075×870950130033
12,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

工事管理懸垂幕
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27098566
2020-06-10
用途: 現場掲示に利用
パナソニックシステムソリューションズジャパン建設業・工事業

ポケットが多いので機能の自由度があり助かります、
横のバーが半分に分割可能で六おりで移動可能なら良いですね。

対象商品 : 27098514
2017-08-31
用途: 工事現場で、入場作業時に掲示
建設業・工事業

まったく遜色ありません。
工事現場において、必ず掲示が必要なので
個数も必要なので、随時古くなったものから
交換していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする