KKM-1YR 工事管理用垂れ幕 日本緑十字社 27098514

KKM-1YR 工事管理用垂れ幕 日本緑十字社 27098514
KKM-1YR 工事管理用垂れ幕 日本緑十字社 27098514

工事管理用垂れ幕

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
色オレンジ
寸法(mm)約810×760
内容量1本注文コード27098514品番KKM-1YR
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。
軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。
前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。
裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。
タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。

色
オレンジ
トラスコ品番
791-3974
寸法(mm)
約810×760
質量(g)
740
日本緑十字社品番
130011
仕様
A4横×4
セット内容
タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ・ヒモ付
材質
(本体)ターポリン、(ポケット)PVC
取付方式
吊り下げ
注意
※封印させるために表示物は小さめにカットして差し込んでください。完全に封印されるので差し変えはできません。
写真の水色は透明フィルムの離けい紙です。マグネットシートは白地です。

商品説明動画

工事管理懸垂幕
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27098566
2020-06-10
用途: 現場掲示に利用
パナソニックシステムソリューションズジャパン 様(建設業・工事業)

ポケットが多いので機能の自由度があり助かります、
横のバーが半分に分割可能で六おりで移動可能なら良いですね。

対象商品 : 27098514
2017-08-31
用途: 工事現場で、入場作業時に掲示
建設業・工事業

まったく遜色ありません。
工事現場において、必ず掲示が必要なので
個数も必要なので、随時古くなったものから
交換していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする