スーパーワイヤレスメガホン

スーパーワイヤレスメガホン - 日本緑十字社スーパーワイヤレスメガホン - 日本緑十字社スーパーワイヤレスメガホン - 日本緑十字社

防滴構造の大出力メガホン!
防水性能が保護等級IPX5ですので突然の激しい雨でも安心です。
着脱式マイクとワイヤレスマイク(マイク-3400・別売)が同時に使用できます。

到達距離(m)音声:約800 ホイッスル:約1000質量(kg)4.1(電池別)出力定格30W/最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×343×350周波数特性500Hz~5kHz(偏差26dB以内)使用乾電池LR20/R20P/R20PU(単一形)8本外装本体(ASA樹脂):近似色 シルバーグレー外部入力(ジャック)-20dBV 10kΩ/-52dBV 600Ω(切換式) 不平衡 音量調節器付受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz間隔 13波)電池使用時間(時間)音声:約22、ホイッスル:約2受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式防水性メガホン本体:IPX5 JIS C 0920保護等級5[防噴流形]日本緑十字社品番145018内容量1台
注意
※表示板は片面のみとなります。両面表示が必要な場合は、お問い合わせください。(別途お見積り)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27099634メガホンTWB-300
170,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする