曜日別特売

天井用ほうき

天井用ほうき - 日本緑十字社

天然きびを使用した天井用のほうきです。
工場やマンションのクモの巣とりなどに便利です。

寸法(mm)1300~2850(ほうき部含む)仕様3段伸縮式材質天然きび・アルミ質量(g)100日本緑十字社品番146110繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※ほうき部は、ハサミでカットすると硬さを調整できます。また、取り替えができます。 スペアーはお問い合わせください。 天然草のため、年間生産数に限りがございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27099783UP-4217
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする