日本緑十字社
ガードテープ
黒のバリエーションが増えました。
カラーはシンプル・シックですが、いろいろなシーンでお使いいただけます。
材質
エンビ(表面PET加工)
厚さ(mm)
0.2
色
黒
取付方式
テープ
テープ長さ(m)
100
裏面
離けい紙
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
テープ幅(mm)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27099914
GT-251BK
791-7635
25幅×100m
1
25
148017
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27099975
GT-501BK
791-7686
50幅×100m
2
50
148057
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ガードテープ
参考になった