日本緑十字社
ガードテープ
色
赤
裏面
離けい紙
材質
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
トラスコ品番
835-3738
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
50幅×100m
質量(kg)
2
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
100
日本緑十字社品番
148054
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27099966
GT-501R
50
100
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ガードテープ
参考になった