キーボックス

キーボックス - 日本緑十字社キーボックス - 日本緑十字社キーボックス - 日本緑十字社キーボックス - 日本緑十字社キーボックス - 日本緑十字社キーボックス - 日本緑十字社キーボックス - 日本緑十字社

鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。
キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。
収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。
使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。
ビス止めで壁面にも設置が出来ます。

ロックダイヤル式材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチール内容量1台
注意
※持ち運びの際は、必ず扉をロックしてください。
形状や大きさにより、掛けられない鍵があります。
扉の裏面には磁石が付いていますので、磁気カードや電子機器など、磁気の影響を受けやすい物は、近づけないで下さい。データを破損する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27100334KB-24363×220×641.7199024
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27100343KB-36426×291×642.4199036
26,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
27100352KB-54599×291×643.3199054
31,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする