日本緑十字社
キーボックス
壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス
強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。取っ手付きで持ち運びも便利です。
材質
(本体)スチール
付属品
本体キー×2本、取付ネジ×3本
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
ホルダー数
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27100386
KB-20H
195×282×60
1
(ネーム)20個
199111
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
27100395
KB-30H
215×325×60
2
(ネーム)30個
199112
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27100404
KB-40H
215×325×90
3
(ネーム)40個
199113
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27100413
KB-60H
250×370×90
3
(ネーム)60個
199114
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください