日本緑十字社
PL警告ステッカー
メーカーは製品の持つ危険性や安全な使用のための指示に関わる正しい警告を、ユーザーに提供する義務があり、その内容はユーザーの立場に立って検討しなくてはなりません。
文字内容
警告 電源の恐れあり
取付方式
ステッカー
材質
蒸着PETステッカー
トラスコ品番
815-1086
寸法(mm)
50×100
質量(g)
12
裏面
離けい紙
日本緑十字社品番
201109
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27100422
PL-109(大)
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください