日本緑十字社
滑り止めラインテープ
使用場所
屋内用
色
黒
基材
アルミ箔
砥粒
鉱物粒子
厚さ(mm)
1
質量(g)
670
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1
主な用途
滑り止め用
裏面
離けい紙
日本緑十字社品番
260166
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
基材
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27102093
SV-105BK
屋内用
100
5
1
黒
アルミ箔
鉱物粒子
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
滑り止めテープ
参考になった