標識テープ(粘着剤付)

標識テープ(粘着剤付) - 日本緑十字社標識テープ(粘着剤付) - 日本緑十字社

のり残りしにくく、手で切ることができます。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17寸法(mm)50幅×25m文字内容関係者以外立入禁止 STAFF ONLY取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262131内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27102145HKT-1
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする