曜日別特売

駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。
アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。
道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。

主な用途アスファルト、マーキング仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)トラスコ品番815-1786寸法(mm)82×180×870質量(kg)1.3危険物の類別非危険物日本緑十字社品番264005内容量1本
注意
※あらかじめ塗る面の砂やゴミ、油分等をとり、表面を清掃して下さい。新しいコンクリート面、モルタル面に塗る場合は、はがれる恐れがありますので施工後1ヶ月以上経ってから塗って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27102242SR-A
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする