ケーブル用呼び線

ケーブル用呼び線 - 日本緑十字社ケーブル用呼び線 - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

ケーブルを通す呼び線です。トワイン巻なので、最後まで縺れにくくなっています。本来の使い方以外にも、いろいろとご利用いただけます。

内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27103177ロープ3N3500ポリプロピレン(PP)2000
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
27103186ロープ4N4400ポリプロピレン(PP)3000
14,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27103177
2018-12-05
用途: 配管工事の呼び線で使用
有限会社マツモト通信工業運輸・通信業

通線工事が楽でした。これからも、使用する予定です。

対象商品 : 27103177
2018-05-02
用途: 電気通信業

非常に配管の中を通しても楽に通るので非常に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする