曜日別特売

オイルガードジェットスパン

オイルガードジェットスパン - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

水や溶剤などをつけての使用や激しい作業にも十分に耐え、水、油など、様々な液体を素早く多量に吸収します。
原料にポリプロピレン、パルプを使用し布のようなしなやかさとボリューム感を持っています。

材質ポリプロピレン・パルプ寸法(mm)300×350(4つ折り)質量(g)760日本緑十字社品番294118内容量1組(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27104087OG-9010
4,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27104087
2018-09-29
用途: 車・機械メンテナンス、部品清掃
サービス業

今までキムタオルやワイプオール、布ウエスやショップタオル等使ってみましたが、このオイルガードジェットスパンが一番良いと感じました。
強度が強く、何度洗っても破れることなく(もちろん最後は破れますが)、ボロボロになるまで使うことが出来ます。ワイプオールのX80よりも強いと思います。
私は用途によって様々なウエスを使い分けしていますが、メインはこのウエスです。
あまり認知されていませんが、是非使っていただきたいです。
すぐに捨てない使い方であれば、本当にお勧めです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする