強力マグネットフック(可動式フックタイプ)

強力マグネットフック(可動式フックタイプ) - 日本緑十字社

上下左右に動く可動フック
フック部分が360度回転し、上下にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能。着磁面を傷つけない保護シート付。

特性強力材質(本体)ABS・POM、(フック)スチールフック自在回転内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27104586MG-743W(垂直方向)約3、(水平方向)2
1,050
取扱い終了
代替品有
27104595MG-743YR(垂直方向)約3、(水平方向)2
1,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
27104604MG-743BL(垂直方向)約3、(水平方向)2
1,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
27104613MG-757W(垂直方向)約7、(水平方向)5
1,950
取扱い終了
代替品有
27104622MG-757YR(垂直方向)約7、(水平方向)5
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27104638MG-757BL(垂直方向)約7、(水平方向)5
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27104586MG-743W58102845MG-743-WMG-743W 超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具] 58102845超強力マグネットフックSONIC(ソニック)[文具]1個
479
税込527
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27104595MG-743YR58102854MG-743-ORMG-743YR 超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具] 58102854超強力マグネットフックSONIC(ソニック)[文具]1個
479
税込527
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27104604MG-743BL58102836MG-743-BMG-743BL 超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具] 58102836超強力マグネットフックSONIC(ソニック)[文具]1個
479
税込527
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27104613MG-757W58102949MG-757-WMG-757W 超強力マグネットフック 7kgタイプ SONIC(ソニック)[文具] 58102949超強力マグネットフック 7kgタイプSONIC(ソニック)[文具]1個
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27104622MG-757YR58035593MG-757-ORMG-757YR 超強力マグネットフック 7kgタイプ SONIC(ソニック)[文具] 58035593超強力マグネットフック 7kgタイプSONIC(ソニック)[文具]1個
969
税込1,066
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27104638MG-757BL58035584MG-757-BMG-757BL 超強力マグネットフック 7kgタイプ SONIC(ソニック)[文具] 58035584超強力マグネットフック 7kgタイプSONIC(ソニック)[文具]1個
969
税込1,066
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする