日本緑十字社
ドーリー台車
(1件のレビュー)
組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール
寸法(mm)
(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ
質量(kg)
0.49
質量(g)
490
耐荷重(kg)
約30(1台あたり)
キャスター径(Φmm)
40
日本緑十字社品番
351010
内容量
1個
注意
※1台ずつの販売となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27106108
ドーリーA
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KDRD 31ドーリー型台車
この動画は、
9人
が参考にしています。
参考になった