充電式震動ドライバドリル

充電式震動ドライバドリル - マキタ

「強力パワー」+「APT」搭載。
締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。
水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。
大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。
ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。
「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)55打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ質量(kg)2.3(バッテリ含む)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27096554HP458DRGX
83,200
64,980
71,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする