曜日別特売

24ミリ充電式ハンマドリル

24ミリ充電式ハンマドリル - マキタ24ミリ充電式ハンマドリル - マキタ

連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載!
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
3モード切替<回転+打撃/回転/打撃>(集じんシステムDX01使用の場合は[回転 + 打撃]コンクリート穴あけのみ使用可能です)。

回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)55振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)内容量1台
注意
※ビット別売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27096633HR244DRGX6.0242713
104,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
27096642HR244DRGXV6.024--
117,200
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする