マキタ
充電式4モードインパクトドライバ
4モード+テクス用ネジ専用モード
「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。
クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。
「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
バッテリー電圧(V)
14.4
充電時間(分)
55
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
回転数(min
-1
[r.p.m])
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ締め能力(mm)ボルト
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) コンクリート
打撃数(min
-1
[回/分])
タイプ
バッテリー
付属品
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
作業量(目安)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27693847
TP131DRGXB
6
145
【インパクト】強:0~2700/2800・中:0~2200・弱:0~1300/1400、【振動】高速:0~2700/2800・低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/2800・低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100・低速:0~300
M4~M8
M5~M12
M5~M12
22~125
-
-
-
【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【振動】高速:0~32400/低速:0~8400、【ネジ締め】高速:0~1100/低速:0~300
-
-
バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RC、ケース
-
【インパクト】木ねじΦ4.3×65mm(ラワン):約620/460本
【振動】超硬ドリルΦ5mm_モルタル(深さ30mm):約460/340コ
【ドリル】鉄工キリΦ3mm_1.6mm厚鋼板:約700/440コ
【ネジ締め】テクス用ネジ4mm_C型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約740/520本
1.7(バッテリ含む)
¥
90,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
27096728
TP131DRGX
6.0
(インパクト)145
(インパクト)強/0~2800、中/0~2200、弱/0~1400、(震動)高速/0~2800、低速/0~700、(ドリル)高速/0~2800、低速/0~700、(ねじ締め)高速/0~1100、高速/0~2300(プラスモード時)、低速/0~300、低速/0~600(プラスモード時)
(インパクト)M4~8、(ねじ締め)高速/M3.5~M6、低速/M4~M6
(インパクト)M5~M14、(ねじ締め)高速/テクス用ネジ4mm(プラス(P)モード時)(最大板厚3.2mm)
(インパクト)M5~M12、(ねじ締め)高速/テクス用ネジ4mm(プラス(P)モード時)(最大板厚3.2mm)
(インパクト)22~125、(ねじ締め)高速/テクス用ネジ4mm(プラス(P)モード時)(最大板厚3.2mm)
(ドリル)高速/Φ6.5、低速/Φ10
(ドリル)高速/Φ12、低速/Φ21
(震動)Φ8
(インパクト)強/0~3200、中/0~2400、弱/0~1200、(震動)高速/0~32400、低速/0~8400
バッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
リチウムイオン
バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RC、ケース、プラスビット2-65、フック
171×79×250
(1充電あたり)ねじ締め/インパクトモード【コーススレッドΦ4.3mm×65mm ラワン】約460本、ねじ締め/ねじ締めPモード【テクス用ネジ4mm C型チャンネル2.3mm厚 + 0.8mm厚鋼板】約520本
穴あけ/震動ドリルモード(高速)【超硬ドリル Φ5mmモルタル (深さ30mm)】約340本、穴あけ/高速・ドリルモード【鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板】約1280本、穴あけ/低速・ドリルモード【木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン】約440本
1.6(バッテリ含む)
¥
90,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください