曜日別特売

充電式4モードインパクトドライバ

充電式4モードインパクトドライバ - マキタ充電式4モードインパクトドライバ - マキタ
(5件のレビュー)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。

バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])(インパクト)強/0~3200、中/0~2400、弱/0~1200、(震動)高速/0~32400、低速/0~8400最大締付トルク(N・m)150モーターハイパワーブラシレスモータ回転数(min-1[r.p.m])(インパクト)強/0~2700、中/0~2200、弱/0~1300、(震動)高速/0~2700、低速/0~700、(ドライバドリル)高速/0~1100(設定数値により変化)・0~2300(プラス(P)モード時)、低速/0~300(設定数値により変化)・0~600(プラス(P)モード時)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体形状ピストル型付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付バッテリーリチウムイオン内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
締付能力(高力ボルト)
締付能力(普通ボルト)
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27096737TP141DRGX1815022~125(インパクト)(インパクト)M4~8、(ねじ締め)高速/M3.5~M6、低速/M4~M6M5~M12(インパクト)M5~M14(インパクト)M4(最大板厚3.2mm)1.7(バッテリ含む)
95,500
68,980
75,878(税込)
当日出荷
74215548TP141DRGXB1815022~125(インパクト)【インパクト】M4~8、【ネジ締め】高速:M3.5~M6/低速:M4~M6M5~M12(インパクト)M5~M14(インパクト)M4(最大板厚3.2mm)1.7(バッテリ含む)
95,500
73,980
81,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74215548
2021-10-22
用途: 建設工事全般
高島建設工業株式会社建設業・工事業

バッテリーが18Vになってパワーアップしています。
これ一つで全般的に使えて作業効率もアップです。

1が参考にしています
対象商品 : 27096737
2020-12-11
用途: 造作や塗装作業時の備品外しなど
建設業・工事業

がっちりとした感触で、扱い易い。締め付けや、緩めるなどの力も非常にいいです。
充電量も大きくして正解でした!!

1が参考にしています
対象商品 : 27096737
2019-05-13
用途: 配管工事、全般
有限会社橋沼燃料商会

パワーが強力で、穴あけ、締め付けが一台で出来、使い勝手が大変良い
ケースにビットだけでなく、ドリル各種、ホルソー等が収納でき大満足
しています。

3が参考にしています
2019-06-22
用途: バッテリーは
医療・福祉・介護関連業

バッテリーは、全種類使えますか?
教えて下さい よろしくお願いします

35が参考にしています
対象商品 : 27096737
2019-02-08
用途: 振動とインパクトを併用した取付作業
DISPLAY EVA.bその他業種

思っていたより4モードの違いがはっきりしてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする