曜日別特売

フリーベアプレス成形品(上向用) 埋込・UFOタイプ

フリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ - フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ - フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ - フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ - フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ - フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ - フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ - フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ - フリーベアコーポレーション
仕様上向用形状フランジ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
許容荷重(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02394987P-5L500-5612メインボール:ナイロン
ボディー:スチール
231.5
850
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
02395023P-8L500-5680メインポール樹脂製575
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
02395066S-5L500-5604オールステンレス製845
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02395084S-8L500-5671オールステンレス製30130
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする