アサ電子工業
ボールタッチスイッチ
上から横から斜めからタッチOK。
横から通過する物体の検出、ほか。
材質
(ケース)亜鉛合金ダイカスト、(ボール)SUS304
ストローク(mm)
1.5(上下方向)
繰返し精度(mm)
±0.002
消費電流(mA)
15(MAX)
出力電流(mA)
15(MAX)
使用周囲温度(℃)
-20~-85(結露なきこと)
操作力(N)
1(MAX)
使用周囲湿度
20~95%RH
動作電圧
DC5~24V
出力仕様
NPNオープンコネクタ
絶縁抵抗
DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
動作までの動きPT
0.1~0.3mm
応差の動き(MD)
0.1mm以下
耐電圧(V)
AC1000(1分間・充電部一括・ケース間)
内容量
1個
注意
※コンタクト部に20N以上の力をかけないこと。
※ボールサポートを横から10N以上の力で押さないこと。
※ボールに当たるコーナーはR0.5以上が好ましい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27110938
BSTF
OFF→ON
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
27110947
BSTFB
ON→OFF
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください