曜日別特売

NEW 手で切れるやわらかトラテープ

NEW 手で切れるやわらかトラテープ - カーボーイNEW 手で切れるやわらかトラテープ - カーボーイNEW 手で切れるやわらかトラテープ - カーボーイNEW 手で切れるやわらかトラテープ - カーボーイNEW 手で切れるやわらかトラテープ - カーボーイNEW 手で切れるやわらかトラテープ - カーボーイNEW 手で切れるやわらかトラテープ - カーボーイ
(1件のレビュー)

衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。

黄×黒厚さ(mm)2基材発泡ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)7.8
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27116057YT-161巻(3m)503
960
829
912(税込)
当日出荷
27116066YT-171巻(3m)1003
1,730
1,598
1,758(税込)
当日出荷
27116075YT-181巻(3m)1503
2,590
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27116048YT-191巻(3m)2003
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
27116118YT-201巻(10m)5010
3,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27116127YT-211巻(10m)15010
8,380
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27116118
2021-02-18
用途: ライン用
その他業種

接着が悪かった。
ライン使用できず、用途を変え使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする