レヂトン
黒皮サンダー R500
スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。
用途
強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削
ベルト幅W×長さL(mm)
50×550
付属品
黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個
質量(kg)
4
電圧
100V 6.5A 30分定格
消費電力(W)
620
周速(m/min)
(ベルト)2200
内容量
1台
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27116863
R500
¥
241,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください