曜日別特売

ダイヤモンドカッター 乾式

ダイヤモンドカッター 乾式 - レヂトンダイヤモンドカッター 乾式 - レヂトン
(1件のレビュー)

ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
エンジンカッター用

用途コンクリート、ブロック、石材の切断刃高(mm)6.5付属カラー(mm)22、20、25.4穴径(Φmm)30.5適合材コンクリート、ブロック、石材内容量1枚
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27116967DR-305305×2.8×30.5
30,250
20,980
23,078(税込)
当日出荷
27116976DR-355355×2.8×30.5
46,250
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27116967
2019-01-27
用途: エンジンカッターブロック切断
有限会社ビッグナインメンテナンス

ひじょうに切れあじが良く、刃のもちもいいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする