曜日別特売

ヘアラインサンダー

ヘアラインサンダー - レヂトンヘアラインサンダー - レヂトンヘアラインサンダー - レヂトン

一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。
スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。

用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業定格時間(分)30付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁内容量1台
注意
※ベルトの回転方向と機械の回転方向を必ず合わせ、ベルトは張り過ぎないようにご注意下さい。
※ご使用後はアルミカバー部を下にし、スポンジローラーは必ず横向きになるようにしてください。使用時の姿勢で保管しますと、スポンジローラーが変形します。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
周速(m/min)
ベルト幅W×長さL(mm)
質量(kg)
切削幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27117003HL105---350
281,750
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
60904123HL-103S100V 11A(ベルト)1350100×4856100
305,000
取扱い終了
代替品有
27117012HL103100V 11A(ベルト)1350100×4856100
325,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60904123HL-103S12026177HL-103STHL-103S ヘアラインサンダー レヂトン 12026177ヘアラインサンダーレヂトン1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする