レヂトン
ワンタッチワンダーヂスク
高精度な仕上がり!
目詰りしにくい!
ブレにくい!
業界初!内ネジ式セラミックタイプ!
センターカットタイプ!
用途
一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り※WRC#40推奨
外径×穴径(Φmm)
100×15(M10)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
穴径(Φmm)
15
適合材
一般鋼、ステンレス、アルミなど
内容量
1箱(10枚)
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27117545
100×15(M10) WRA60
60
アランダム
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
27117554
100×15(M10) WRA80
80
アランダム
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
27117563
100×15(M10) WRA100
100
アランダム
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
27117572
100×15(M10) WRA120
120
アランダム
¥
7,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
27117588
100×15(M10) WRC40
40
セラミック
¥
10,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
27117597
100×15(M10) WRC60
60
セラミック
¥
10,780
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
27117606
100×15(M10) WRC80
80
セラミック
¥
10,780
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください