マグネット戸当り

マグネット戸当り アトムリビンテック マグネット戸当り アトムリビンテック

開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。
本体、受座ともに、取付ねじが見えません。
保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。

用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本) 材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼 仕上CG(シャンパンゴールド) 内容量1個
注意
※マグネットに影響があるため、スチール製のドアにはご使用できません。また、床がクッションフロアやじゅうたんなどの場合は、沈み込み防止処理をしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27150472 D-116
3,600
3,398
3,738 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする