曜日別特売

チューブラ鎌錠 個室錠

チューブラ鎌錠 個室錠 - アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠 - アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠 - アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠 - アトムリビンテック

掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
バックセット51mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。

用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金適合扉厚(mm)28~36内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27151346TKS51-P0シルバー
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27151355TKS51-P0アンバー
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27151364TKS51-P0SG色
4,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
27151373TKS51-P0ステンカラー
4,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする