チューブラ鎌錠 個室錠

チューブラ鎌錠 個室錠 - アトムリビンテック
(1件のレビュー)

スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。
バックセット51mm・30mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。

用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプサムターン適合扉厚(mm)28~36内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27151425KLD30-P0シルバー
4,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
27151434KLD30-P0アンバー
4,800
取扱い終了
返品不可
27151443KLD30-P0SG色
4,800
取扱い終了
返品不可
27151452KLD30-P0ステンカラー
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27151425
2021-09-04
用途: 修理
建設業・工事業

在庫ありでも
発送、到着が非常に遅い
急いでいる場合は絶対に注文しない方が良いと思います

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする