曜日別特売

チューブラ鎌錠 個室錠

チューブラ鎌錠 個室錠 - アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠 - アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠 - アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠 - アトムリビンテック

スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。
バックセット51mm・30mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。

用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27151504KLD30-L0シルバー
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
27151513KLD30-L0アンバー
5,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
27151522KLD30-L0SG色
5,600
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
27151538KLD30-L0ステンカラー
5,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする