チューブラ鎌錠 空錠

チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテック チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテック チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテック チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテック

スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。
バックセット51mm・30mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。

用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27151626 KLD51-L1 シルバー
7,700
4,898
5,388 (税込)
10日以内出荷

返品不可
27151635 KLD51-L1 アンバー
7,700
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷

返品不可
27151644 KLD51-L1 SG色
7,700
4,898
5,388 (税込)
10日以内出荷

返品不可
27151653 KLD51-L1 ステンカラー
7,700
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする