アトムリビンテック
ケース鎌錠 空錠
デッドロック機構によって、錠の耐側圧強度が大幅に向上しました(メーカー比)
ストライクの耐引張強度が向上しました(メーカー比)
スライドロックにより、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途
一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)
材質
亜鉛合金
タイプ
丸座
適合扉厚(mm)
28~40
取手
握り玉
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27151802
KV51-FT1
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください