アトムリビンテック
HRシステム ソフトクローズ側上部ガイド
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途
一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
仕様
クローズ速度調整不可
付属品
+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)
材質
(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS
使用温度範囲(℃)
5~40
仕上
DG色
適合扉厚(mm)
24以上
適合扉幅(mm)
(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上
適合扉質量(kg)
30以下(引き戸1枚)
内容量
1個
注意
※ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
※戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
※ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操
作が重く感じられます。
※必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
※施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
※レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉ま
りきらなくなるおそれがあります。レールクリーナーなどでこまめにレール内の掃除をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27151836
FC-970
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください