HRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車

HRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車 - アトムリビンテックHRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車 - アトムリビンテックHRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車 - アトムリビンテックHRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車 - アトムリビンテック
(2件のレビュー)
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27152326FCX-292-KDG色
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
27152335FCX-292-Kホワイト
15,400
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27152326
2019-11-09
用途: 木製引戸の取付
有限会社小原工務店建設業・工事業

木製玄関引戸(内引き)に既製品が無く、大工が造作しました。開時、閉時にブレーキがかかるので指はさみの心配も無く快適です。施主も予想以上のできに満足いただけました。ただ耐荷重の40㎏ぎりぎりだったので、すきま風防止にモヘアを効かせたらクローズが働かなくなり調整に苦労しました。耐荷重は余裕を多めにみるべきでした。

対象商品 : 27152326
2019-01-29
用途: 吊り戸の修理

2002年建売り住宅のエイダイtdb-tku2と言う吊り車が破損したため代替え品を探しましたが、エイダイももう代替え品もないとの事。素人作業ですがサイズを確認して一回り小さいこちらを1mm厚塩ビシート二枚重ねをスペーサーにして、念の為付属のタッピングネジを40mmに変更して設置できました。トリガーの位置等は若干違うのでよく考えて計算しないといけませんが、ソフトクローズ付きになって一層快適になりました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする