曜日別特売

HRシステム 上部吊車

HRシステム 上部吊車 - アトムリビンテックHRシステム 上部吊車 - アトムリビンテックHRシステム 上部吊車 - アトムリビンテックHRシステム 上部吊車 - アトムリビンテック
(10件のレビュー)

30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。

用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09425586HR-220+なべタッピンねじ3.5×25(3本)(本体)PA66、PBT、鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼DG
3,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
27152782HR-220+なべタッピンねじ3.5×30(3本)(本体)PA66、PBT、鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼ホワイト
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09425604HR-220-BR+なべタッピンねじ3.5×25(3本)(本体)66ナイロン、PBT樹脂、鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)ジュラコン(R)、鋼DG
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09425586
2023-12-27
用途: ドアの補修
株式会社日本クリード医療・福祉・介護関連業

取付が簡単でスムーズに作業が出来ました。
上下に移動するねじが少し硬いような気がします。

対象商品 : 09425586
2022-05-05
用途: ドアの取り付けに使用。
アールブイ・ワールド有限会社サービス業

希望したいた商品で、地方のホームセンターにはない商品で、購入できて満足で、サイズもぴったりと合い満足な商品でした。

対象商品 : 09425586
2021-01-22
用途: 屋内間仕切り戸の修理に
高橋農園農・林・水産業

13年使ったトステムの木製オーダー戸の上吊り車が経年劣化で壊れてメーカーに問い合わせると既に廃盤になってる為レールとセットでの交換を薦められました。戸車さえあれば良いと思いモノタロウで検索したらサイズ的そっくりなこの戸車を購入して取り替えました。フトコロサイズが3ミリ位足りなかったのでルーターで削り事なきを得ました。専門的な部品が何でも購入出来ていつも助かっています。

対象商品 : 09425586
2020-12-15
用途: 修理
医療・福祉・介護関連業

吊りドアが壊れてしまい、業者に委託すると1万円~とのみつもり。壊れているこの部品(金属が割れてました)だけ、こちらで購入して修理しました。素人でも20分程度で直すことができ助かりました。

対象商品 : 09425586
2019-01-17
用途: 吊戸の補修(ランナー破損)
農・林・水産業

寸法測定どうり納まりました。メーカーよりの取寄せより早くとても良い日曜大工でした。

対象商品 : 09425586
2018-03-18
用途: 吊りドア作成の為
その他業種

今回吊りドア作成の為、購入しました。スムーズに動き、上下の調整もドライバーで簡単にできます。
次回はオートクローズ機能の付いたものを購入予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 09425586
2018-06-15
用途: 吊り引き戸の部品交換
医療・福祉・介護関連業

全く同じ部品で作業が楽に早く行えることが出来ました。

対象商品 : 09425586
2017-12-26
用途: 上吊り戸の吊り車補修
建設業・工事業

迅速な対応と納期に満足しています。製品寸法が記載されていた為 商品探しにとても役立ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする