曜日別特売

引手

引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック引手 - アトムリビンテック
(2件のレビュー)

厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。

材質ステンレス鋼(SUS430J1L)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
付属品
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27154207ステンレスME戸引手150+皿木ねじ2.1×16(2本)SG色塗装
830
799
879(税込)
当日出荷
27154216ステンレスME戸引手120+皿木ねじ2.1×16(2本)SG色塗装
740
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
27154225ステンレスME戸引手90+皿木ねじ2.1×16(2本)SG色塗装
650
619
681(税込)
当日出荷
27154234ステンレスME戸引手150+皿木ねじ2.1×16(2本)生地ヘアーライン
560
519
571(税込)
当日出荷
27154243ステンレスME戸引手120+皿木ねじ2.1×16(2本)生地ヘアーライン
530
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
27154252ステンレスME戸引手90+皿木ねじ2.1×16(2本)生地ヘアーライン
500
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
27154268ステンレスME戸引手150+皿木ねじ2.1×16(2本)黒塗装
830
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
27154277ステンレスME戸引手120+皿木ねじ2.1×16(2本)黒塗装
740
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
27154286ステンレスME戸引手90+皿木ねじ2.1×16(2本)黒塗装
650
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
27154295ステンレスWD戸引手160丸頭くぎ1.6×16(2本)、+皿木ねじ2.1×16(2本)黒塗装
850
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27154277
2021-10-16
用途: 建具製作時
建設業・工事業

この、サイズ感はなかなか無く、イメージ通り。
モダンな中でアンティークっぽさを感じることができる商品でした。

対象商品 : 27154207
2020-05-16
用途: 改修
医療・福祉・介護関連業

薄く軽くよい。適材適所で良いと思います。種類も豊富。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする