曜日別特売

ハンガー

ハンガー - アトムリビンテックハンガー - アトムリビンテックハンガー - アトムリビンテックハンガー - アトムリビンテックハンガー - アトムリビンテックハンガー - アトムリビンテック

洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。
狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。
シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。

材質アルミ合金、PP(ダークグレイ)付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本)仕上アルマイトシルバー吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27154672SCハンガー300
6,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
27154688SCハンガー350
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
27154697SCハンガー400
7,000
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする