Cat5e UTPエコケーブル

Cat5e UTPエコケーブル - コーニング

LSZH(Low smoke zero harogen)被覆、単線タイプです。
本製品はPVC成分を含みません。
燃焼時にハロゲン化水素ガスの発生がなく、低発煙性で環境負荷の低減を図ることができます。
ケーブル残量が判るレングスマーク付です。

用途LAN配線工事にライトグレートラスコ品番772-4659質量(g)9500規格CAT5eケーブル長(m)305ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)4.9シールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])24内容量1箱
注意
※プラグは付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27155494VOL-5C4L-UGY-305L
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする