曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C63-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C63-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式1山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27233422CDA2C63-25Z-M9B25-0.52M9B
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233438CDA2C63-25Z-M9BW25-0.52M9BW
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233447CDA2C63-30Z-M9BL30-32M9B
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233456CDA2C63-35Z-M9BW35-0.52M9BW
27,340
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27233465CDA2C63-50Z-M9B50-0.52M9B
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233474CDA2C63-50Z-M9BL50-32M9B
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233483CDA2C63-50Z-M9NL50-32M9N
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233492CDA2C63-50Z-M9BW50-0.52M9BW
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233508CDA2C63-50Z-M9BWL50-32M9BW
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233517CDA2C63-70Z-M9B70-0.52M9B
27,390
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27233526CDA2C63-70Z-M9BW70-0.52M9BW
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27233535CDA2C63-75Z-M9B75-0.52M9B
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233544CDA2C63-75Z-M9BLS75-31M9B
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233553CDA2C63-75Z-M9BW75-0.52M9BW
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233562CDA2C63-75Z-M9BWS75-0.51M9BW
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233578CDA2C63-75Z-M9BWL75-32M9BW
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233587CDA2C63-75Z-M9NW75-0.52M9NW
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233596CDA2C63-75Z-M9NWL75-32M9NW
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233605CDA2C63-75Z-M9NWLS75-31M9NW
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233614CDA2C63-75JZ-M9BW75-0.52M9BW
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233623CDA2C63-75JZ-M9BWSBPC75M8-4pin0.52M9BW
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233632CDA2C63-100Z-M9B100-0.52M9B
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233648CDA2C63-100Z-M9BL100-32M9B
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233657CDA2C63-100Z-M9BZ100-52M9B
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233666CDA2C63-100Z-M9BZS100-51M9B
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233675CDA2C63-100Z-M9BW100-0.52M9BW
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233684CDA2C63-100Z-M9BWL100-32M9BW
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233693CDA2C63-125Z-M9B125-0.52M9B
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233702CDA2C63-125Z-M9BW125-0.52M9BW
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233718CDA2C63-125Z-M9BWL125-32M9BW
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233727CDA2C63-125Z-M9NWS125-0.51M9NW
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233736CDA2C63-125Z-M9BAL125-32M9BA
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233745CDA2C63-125KZ-M9B125-0.52M9B
34,320
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27233754CDA2C63-150Z-M9B150-0.52M9B
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233763CDA2C63-150Z-M9BL150-32M9B
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233772CDA2C63-150Z-M9BLS150-31M9B
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233788CDA2C63-150Z-M9BL3150-33M9B
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233797CDA2C63-150Z-M9BZ150-52M9B
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233806CDA2C63-150Z-M9N150-0.52M9N
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233815CDA2C63-150Z-M9BW150-0.52M9BW
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233824CDA2C63-150Z-M9BWL150-32M9BW
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233833CDA2C63-150Z-M9BWLS150-31M9BW
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233842CDA2C63-150Z-M9NW150-0.52M9NW
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233858CDA2C63-150Z-M9BAL150-32M9BA
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233867CDA2C63-160Z-M9BWL160-32M9BW
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233876CDA2C63-175Z-M9BW175-0.52M9BW
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233885CDA2C63-175Z-M9BALS175-31M9BA
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233894CDA2C63-200Z-M9B200-0.52M9B
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233903CDA2C63-200Z-M9BL200-32M9B
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27233912CDA2C63-200Z-M9BW200-0.52M9BW
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする