曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全81種類を絞り込む
ストローク(mm)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27239004CDA2D40-10Z10
12,380
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239013CDA2D40-15Z15
12,380
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239022CDA2D40-20Z20
12,380
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239038CDA2D40-24Z24
12,380
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239047CDA2D40-25Z25
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239056CDA2D40-30Z30
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239065CDA2D40-35Z35
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239074CDA2D40-40Z40
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239083CDA2D40-40KZ40
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239092CDA2D40-45Z45
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239108CDA2D40-50Z50
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239117CDA2D40-50JZ50
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239126CDA2D40-50KZ50
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239135CDA2D40-55Z55
13,040
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239144CDA2D40-60Z60
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239153CDA2D40-65Z65
13,040
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239162CDA2D40-70Z70
13,040
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239178CDA2D40-75Z75
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239187CDA2D40-75JZ75
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
27239196CDA2D40-80Z80
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239205CDA2D40-85Z85
13,370
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239214CDA2D40-90Z90
13,370
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239223CDA2D40-95Z95
13,370
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239232CDA2D40-100Z100
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239248CDA2D40-100JZ100
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27239783CDA2D40TN-100Z100
13,370
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239257CDA2D40-110Z110
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239266CDA2D40-120Z120
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239275CDA2D40-125Z125
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239284CDA2D40-125JZ125
18,040
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239293CDA2D40-130Z130
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239302CDA2D40-135Z135
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239318CDA2D40-150JZ150
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239327CDA2D40-150KZ150
20,130
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239336CDA2D40-160Z160
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239345CDA2D40-175Z175
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239354CDA2D40-180Z180
14,690
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239363CDA2D40-188Z188
14,690
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239372CDA2D40-200JZ200
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239388CDA2D40-200KZ200
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239792CDA2D40TN-200Z200
14,690
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239397CDA2D40-210Z210
15,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239406CDA2D40-220Z220
15,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239415CDA2D40-220JZ220
21,070
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239424CDA2D40-225Z225
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239433CDA2D40-240Z240
15,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239442CDA2D40-250Z250
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239458CDA2D40-250JZ250
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239467CDA2D40-250KZ250
22,990
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239476CDA2D40-270Z270
16,010
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする