エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
273件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27241777CDA2D40-20Z-A54S200.51A54
16,120
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27241786CDA2D40-20Z-A54L2032A54
20,850
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27241795CDA2D40-20Z-A93L2032A93
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27241804CDA2D40-25Z-A33S250.51A33
17,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27241813CDA2D40-25Z-A54250.52A54
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27241822CDA2D40-25Z-A54S250.51A54
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27241838CDA2D40-25Z-A54L2532A54
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27241847CDA2D40-25Z-A54Z2552A54
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27241856CDA2D40-25Z-A93250.52A93
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27241865CDA2D40-25Z-A93L2532A93
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27241874CDA2D40-30Z-A54300.52A54
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27241883CDA2D40-30Z-A93LS3031A93
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27241892CDA2D40-35Z-A54350.52A54
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27241908CDA2D40-35Z-A93L3532A93
17,330
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27241917CDA2D40-40Z-A54400.52A54
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27241926CDA2D40-40Z-A54S400.51A54
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27241935CDA2D40-40Z-A54L4032A54
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27241944CDA2D40-40Z-A54LS4031A54
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27241953CDA2D40-40Z-A93L4032A93
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27241962CDA2D40-40Z-B54S400.51B54
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27241978CDA2D40-45Z-A93L4532A93
17,330
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27241987CDA2D40-45JZ-B54L4532B54
24,700
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27241996CDA2D40-45JZ-B64450.52B64
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27242005CDA2D40-50Z-A34C500.52A34C
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242014CDA2D40-50Z-A44CS500.51A44C
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242023CDA2D40-50Z-A54500.52A54
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242032CDA2D40-50Z-A54S500.51A54
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242048CDA2D40-50Z-A54L5032A54
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242057CDA2D40-50Z-A54LS5031A54
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242066CDA2D40-50Z-A54Z5052A54
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242075CDA2D40-50Z-A93500.52A93
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242084CDA2D40-50Z-A93S500.51A93
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242093CDA2D40-50Z-A93L5032A93
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242102CDA2D40-50Z-A93LS5031A93
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242118CDA2D40-50Z-B54500.52B54
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242127CDA2D40-50Z-B54S500.51B54
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242136CDA2D40-50Z-B54L5032B54
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242145CDA2D40-50Z-B54Z5052B54
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242154CDA2D40-50Z-A59W500.52A59W
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242163CDA2D40-50JZ-A54LS5031A54
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242172CDA2D40-50JZ-A93Z5052A93
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242188CDA2D40-50JZ-B54L5032B54
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242197CDA2D40-50KZ-A93L5032A93
21,890
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27242206CDA2D40-60Z-A44600.52A44
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242215CDA2D40-60Z-A54600.52A54
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242224CDA2D40-60Z-A54L6032A54
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242233CDA2D40-60Z-A93600.52A93
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242242CDA2D40-60Z-A93L6032A93
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27242258CDA2D40-65Z-A93650.52A93
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27242267CDA2D40-65Z-A93L65311A
17,660
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする